- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 温度センサー k熱電対のおすすめ人気ランキング
温度センサー k熱電対のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新784件の「温度センサー k熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 防水」、「熱センサー」、「k熱電対 高温」などの商品も取り扱っております。
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラスリード線(m)2
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
CHINO(チノー)シースK熱電対温度センサ
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
アズワン表面測定用熱電対
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆
仕様熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。プローブ材質 = ステンレス鋼。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +1100℃。ターミナルタイプ = ケーブル。基準合致 = IEC。。小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
コード長さ(m)1.2主な用途TX10用